WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14670586
品番
ZE506110 (在庫限)
参考基準価格(税別)
¥14,270
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC60)
材質
超々微粒子
全長
75
刃径
11
刃数
6
刃長
26
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
50゜
シャンク径
12