WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
16
刃長
66
注文コード
14670656
品番
ZE506161 (在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,250
この商品は
刃径・刃長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC60)
材質
超々微粒子
全長
130
刃径
16
刃数
6
刃長
66
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
50゜
シャンク径
16