曜日別特売
ZE702004 AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN 14670760

AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径0.4
0.4
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径4
刃長0.7
内容量1本注文コード14670760品番ZE702004
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長40刃径0.4刃数2刃長0.7首径(mm)-有効長(mm)-表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする