曜日別特売
ZE702035 AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN 14670891

AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3.5
3.5
4
4.5
5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
6
8
10
12
16
20
シャンク径6
刃長6
内容量1本注文コード14670891品番ZE702035
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長45刃径3.5刃数2刃長6首径(mm)3.3有効長(mm)9表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする