※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG-28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
14670935
品番
DNMG150408-28 KS05F
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途
仕上げ〜中切削
材質
KS05F
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.16
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7