※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG-28
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
14670978
品番
TNMG160404-28 KS05F
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途
仕上げ〜中切削
材質
KS05F
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
3.81
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー半径Re(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525