※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ JVNR/L30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
14671145
品番
JVNL30 KS15F
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途
ブランクインサート
材質
KS15F
寸法S(mm)
5.8
勝手
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法INSL(mm)
22.6