AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14671207 品番 ZE712030
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(〜HRC70) 材質超々微粒子 全長45 刃径3 刃数2 刃長8 表面処理AlTiN+HHコート ねじれ角35゜ シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする