WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671216
品番
ZE712035
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
45
刃径
3.5
刃数
2
刃長
10
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
35゜
シャンク径
6