WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671356
品番
ZE714020
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
40
刃径
2
刃数
4
刃長
5
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
35゜
シャンク径
6