※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ VGP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
14671389
品番
VGP08-100F-000 SH725
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途
溝入れ用インサート/シャープエッジ
材質
SH725
寸法W1(mm)
2.20
刃幅公差(mm)
0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1
寸法CDX(mm)
2.5
寸法CUTDIA(mm)
5
注意
※ワーク径により最大溝深さが変動します。