※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VGP10-100F-000 SH725 溝入れ突切り用チップ VGP タンガロイ 14671416 VGP10-100F-000 SH725 溝入れ突切り用チップ VGP タンガロイ 14671416

溝入れ突切り用チップ VGP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード14671416 品番VGP10-100F-000 SH725
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。

用途溝入れ用インサート/シャープエッジ 材質SH725 寸法W1(mm)3.15 刃幅公差(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1 寸法CDX(mm)4 寸法CUTDIA(mm)8
注意
※ワーク径により最大溝深さが変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする