SVER0808H08 突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L タンガロイ 14671486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVER0808H08 突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L タンガロイ 14671486
SVER0808H08 突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L タンガロイ 14671486

突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
寸法H(mm)8
内容量1本注文コード14671486品番SVER0808H08
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。

用途外径溝入れ・ねじ切りバイト寸法H(mm)8寸法B(mm)8勝手R寸法LF(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)1.23寸法HF(mm)8適合インサートVGP08-100F-000寸法CWX(mm)1寸法CWN(mm)0.33FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする