WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671557
品番
ZE724040
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
4
刃数
4
刃長
5
首径(mm)
3.8
有効長(mm)
12
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜+60゜
シャンク径
6