WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671600
品番
ZE726100
参考基準価格(税別)
¥16,570
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
75
刃径
10
刃数
6
刃長
12
首径(mm)
9.7
有効長(mm)
32
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜+60゜
シャンク径
10