WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラフィング超硬エンドミル
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14671776
品番
ZF606320(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥173,040
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途
合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(〜HRC65)
材質
超々微粒子
全長
150
刃径
32
刃数
6
刃長
70
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
32