WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラフィング超硬エンドミル
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
10
刃長
22
全長
72
注文コード
14671995
品番
ZF624102(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
用途
チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超々微粒子
全長
72
刃径
10
刃数
4
刃長
22
首径(mm)
9.5
有効長(mm)
31
表面処理
TiAlN+SHコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
10