AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14672205 品番 ZR5021020(在庫限)
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。

用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 全長80 刃径10 刃数2 刃長12 首径(mm)9.5 有効長(mm)28 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜ コーナーR(mm)2 シャンク径10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする