※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14672326
品番
DMF159 AH9130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途
座繰り穴加工用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
15.9
寸法PL(mm)
1.35
寸法LPR(mm)
6.43
寸法SSC(mm)
15
寸法PDD(mm)
4.24
寸法SDL(mm)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14672326
DMF159 AH9130
13099627
DMF159 AH9130
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF
タンガロイ
1セット(2個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました