WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1
刃径
6
注文コード
14672431
品番
ZR5120610(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,920
この商品は
コーナーR・刃径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
全長
55
刃径
6
刃数
2
刃長
15
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
6