※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF172 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 14672500 DMF172 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 14672500

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード14672500 品番DMF172 AH9130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

用途座繰り穴加工用ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)17.2 寸法PL(mm)1.40 寸法LPR(mm)7.15 寸法SSC(mm)17 寸法PDD(mm)4.14 寸法SDL(mm)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14672500 DMF172 AH9130 13099706 DMF172 AH9130 ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイ 1セット(2個) 19,996 税込21,996 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする