※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14672649
品番
DMF186 AH9130
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,756
販売価格(税別)
¥
27,960
バスケットに入れる
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途
座繰り穴加工用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
18.6
寸法PL(mm)
1.42
寸法LPR(mm)
7.45
寸法SSC(mm)
18
寸法PDD(mm)
4.16
寸法SDL(mm)
0.7