曜日別特売
62052RS ラバーシールベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ) 14672824

ラバーシールベアリング

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内径(mm)25
外径(mm)52
内容量1個注文コード14672824品番62052RS
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径(mm)25外径(mm)52厚さ(mm)15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14672684
2024-10-10
用途: ゲイルスピードホイールのベアリング交換に使用させて頂きました。
その他業種

ゲイルスピードのベアリングは、正規で購入すると、たいへん、高いです。でも、KOYOのベアリングをOEM供給しているので、全く同じものが安く手に入ります。ゲイルスピードのベアリングの交換となると、モノタロウのベアリングは、格別安いといろんなサイトでも公開されています。モノタロウで購入して正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする