※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T301FN-JP SH725 チップ DCGT-JP タンガロイ 14672929 DCGT11T301FN-JP SH725 チップ DCGT-JP タンガロイ 14672929

チップ DCGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.1 注文コード14672929 品番DCGT11T301FN-JP SH725
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナーR・コーナー半径Re・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

用途精密仕上げ切削(シャープエッジ) 材質SH725 寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)3.97 寸法D1(Φmm)4.4 送り速度(mm/rev)0.02〜0.05 コーナー半径Re(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜2.50 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする