※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH129 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 14673254 DMH129 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 14673254

ドリルヘッド DMH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード14673254 品番DMH129 AH9130
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥19,136
販売価格(税別)
17,396
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮

用途刃先強化型 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12.9 寸法PL(mm)1.98 寸法LPR(mm)6.8 寸法SSC(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする