WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.2
刃径
1
注文コード
14673727
品番
ZR7020100204
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
50
刃径
1
刃数
2
刃長
1.5
首径(mm)
0.95
有効長(mm)
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.2
シャンク径
6