曜日別特売
DMH196 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 14673988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH196 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 14673988
DMH196 AH9130 ドリルヘッド DMH タンガロイ 14673988

ドリルヘッド DMH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード14673988品番DMH196 AH9130
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥28,556
販売価格(税別)
25,960

刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮

用途刃先強化型RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.6寸法PL(mm)2.99寸法LPR(mm)10.8寸法SSC(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする