※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの スリーブ・ソケット
タンガロイの ドリルスリーブ
ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
18.5
寸法LF(mm)
140
ノズル接続径
12
注文コード
14674006
品番
BLM19-12LF
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法LF・ノズル接続径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途
ヘッド交換式ドリル用スリーブ
ボディ型式
TID□□□F12...
寸法H(mm)
18.5
ノズル接続径
12
寸法S1(mm)
15
寸法LH(mm)
35
寸法S2(mm)
15
寸法BD(mm)
23
寸法LF(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
19.05
寸法CNT
Rc1/8
注意
※クランプ安定性の観点から、ホイッスルノッチタイプやウェルドンシャンクでのご使用はお控えください