※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14674505
品番
DMP214 AH9130
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
汎用ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
21.4
寸法PL(mm)
3.25
寸法LPR(mm)
11.98
寸法SSC(mm)
21