※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCL18L150-010 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 14674514 TCL18L150-010 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ 14674514

溝入れ突切り用チップ TCL18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード14674514 品番TCL18L150-010 AH7025
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥18,139
販売価格(税別)
16,490
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。

用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 コーナー半径Re(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.5 寸法CDX(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする