WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14676491
品番
ZR7060801024
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
60
刃径
8
刃数
6
刃長
8
首径(mm)
7.8
有効長(mm)
24
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
1
シャンク径
8