アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
10G GLOVE100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
14676823
品番
HG-07
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
フィット感を重視したスタンダードタイプ
サイズ
M
全長(cm)
22.1
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
9.7
手のひらまわり(cm)
19.4
材質
・ケブラー紡績糸
色
イエロー
ゲージ数
10
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
C、3
機能
耐切創、耐熱、耐引裂
入数(双)
1
用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
38
混率(%)
ゲブラー(R)紡績糸100
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸