曜日別特売
HG-07 10G GLOVE100 アトム 14676839

 

HG-07 10G GLOVE100 アトム 14676839
HG-07 10G GLOVE100 アトム 14676839

10G GLOVE100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.8
内容量1双注文コード14676839品番HG-07
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

フィット感を重視したスタンダードタイプ

用途
耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
サイズL全長(cm)22.8中指長(cm)7.9手の平幅(cm)10.6手のひらまわり(cm)21.2材質・ケブラー紡績糸イエローゲージ数10規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性C、3機能耐切創、耐熱、耐引裂入数(双)1厚さ(mm)1.2質量(g)42混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100材質(繊維部)ケブラー紡績糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする