HG-121 HG 7G腕カバーロング アトム 14677058 HG-121 HG 7G腕カバーロング アトム 14677058 HG-121 HG 7G腕カバーロング アトム 14677058

HG 7G腕カバーロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14677058 品番HG-121
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。

サイズフリー 用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 幅(mm)(カフス)8.3 厚さ(mm)1.8 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)19.6 耐切創性EUカットレベル4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14677058
2020-06-07
用途:
調理 揚げ物など
その他業種

調理師をしています。揚げ物をする時など、飛んで来る油から、手を保護するのに良いです
肌が弱いので少しきつく感じますが、そう長く着けているものではないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする