※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DN-6SY-10 ノイズクリップ デンカエレクトロン 14677286 DN-6SY-10 ノイズクリップ デンカエレクトロン 14677286

ノイズクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード14677286 品番DN-6SY-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

樹脂にメッキを施したクリップです。グランディングとフィルタリングの、両方の機能を持ちます
金属製ではないため、熱をためずに放出します
エッジ部分にR加工を施しているので、線材を傷つけません。真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します

寸法L(mm)23.5 内径D(Φmm)(固定時)10.0 材質無電解ニッケルメッキ 銀色 寸法D1(Φmm)4.3 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする