WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14677401
品番
ZR73212020
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(〜HRC70)
材質
超々微粒子
全長
110
刃径
12
刃数
2
刃長
30
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
2
シャンク径
12