アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14677988 品番 WAE302010
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 全長50 刃径1 刃数2 刃長3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜ シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする