WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14678067
品番
WAE302025
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
55
刃径
2.5
刃数
2
刃長
12
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
6