2%トリウム入りタングステン電極棒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 14679937 品番 WT20-1.6
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
太さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14679937
2024-04-11
用途:
TIG溶接
トライデントシーフード・ジャパン・女川プラント株式会社 様 (製造業)

ステンレスの薄板溶接に使用してみました。セリウム入りとは全く別物で、綺麗に溶接が出来ました。太さの違うトリウム入りタングステンを、直ぐに追加購入しました。

対象商品:
14679937
2020-04-16
用途:
SUS細物のTIG溶接

造形用に使っています。SUS丸棒φ4~6、厚さ2mmのFBなど、SUS細物溶接の際の調子が非常に良いです。

対象商品:
14679937
2019-08-06
用途:
TIG溶接作業
製造業

溶融池も安定して綺麗に溶接出来ました。
先端が研磨済の物があれば助かります。

対象商品:
14679937
2019-02-25
用途:
Tig溶接

性能的に全く問題なく普通に使える。しかも安いので嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする