MDM-200S08 半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社 14680025 MDM-200S08 半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社 14680025

半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14680025 品番MDM-200S08
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能
液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作
単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません
シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能
スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減
ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能
ワイヤ送給装置内蔵一体型
ブレージング溶接が可能

定格使用率(%)40 セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製) 質量(kg)18 コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200 定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410 定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200) 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200) 定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200) 出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25〜130(単相100)、25〜200(単相200)、【手棒】10〜100(単相100)、10〜200(単相200)、【TIG】10〜140(単相100)、10〜200(単相200) 最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG) 溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
注意
※ワイヤーは付属しておりません。別途お求めください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする