マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤー
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
鉄ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
14680856
品番
MFSY-0905
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ワイヤー種類
ソリッド
適合機種
MDM-200
タイプ
軟鋼用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3312 YGW12
AWS規格
ER70S-6
RoHS指令(10物質対応)
対応