マイト工業株式会社
アルミワイヤー1.0mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(2kg)
注文コード
14681014
品番
ASW-1002
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.0
適合機種
MDM-200
タイプ
アルミ用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3232 A5356-WY相当
AWS規格
ER5356