電解液(中性)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(L)4 注文コード14681547 品番SUS-WP 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は容量・適合など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ刷毛・各種クロス兼用 容量(L)4 アズワン品番65-2355-02 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14681547 SUS-WP 4L 52588700 SUS-WH 4L 中性電解液 マイト工業株式会社 中性電解液 マイト工業株式会社 1缶 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14681416
2023-03-31
用途:
ステンレス溶接の焼けとり
KEEKS 様 (建設業・工事業)

クロスと刷毛で使い分けができるので良い
中性液の中では処理スピードが早い方だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする