マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接面・遮光メガネ
マイト工業株式会社の 遮光メガネ
遮光メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14681626
品番
MR-01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし
フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能
TIG・半自動・アーク溶接対応
応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度
作業前:#3±0.1、WELD:#7〜#11、CUT:#5・#6
質量(g)
92(サイドプロテクター含まず)
種類
遮光メガネ
使用温度範囲(℃)
-5〜55
外形寸法(mm)
149×173×56
電源
リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法
LOW〜HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)
1000(使用環境により異なります)
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
55×35(2ヶ所)
アズワン品番
64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長時間の溶接を行う場合、顔や首などをアーク光保護対策の上ご使用下さい。