※使用例

防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14681696 品番 MR-460-H
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
TIG溶接対応/低電流対応(35A〜200A)
ソーラー充電式
家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止
ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。

種類防災面タイプ ヘルメット取付け型 質量(g)375 使用温度範囲(℃)-5〜55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 アズワン品番65-2354-97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14681739
2020-01-18
用途:
溶接作業時の防護用として
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

暗くなる精度も良く耐久性も申し分ありません。ヘルメットに取付できる所が非常によろしいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする