INFO-2200-C レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社 14681845 INFO-2200-C レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社 14681845 INFO-2200-C レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社 14681845

レインボーマスク INFO-2200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14681845 品番INFO-2200-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
4センサーにより高感度でアーク光を感知
X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減
自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)
INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能
面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能
新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減
マグニプレート装着可能
直接被るヘッドバンドを装着しています。

種類キャップ型ヘッドバンド装着型 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-5〜55 電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用 感度調整方法0〜10(11段階切替) 遮光度WELD:#8〜#13、CUT:#5〜#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8〜#13 オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)112×78 戻り速度(秒)0.1〜1.0(11段階切替) モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ 遮光性能(通光時)#3 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14681845 INFO-2200-C 14162675 MR-2300CLーC(キャップ型) 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社 1台 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする