※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

弁慶 ステンレスタンク ストレート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14681976 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。

容量(L)200 質量(kg)22.5 板厚(mm)2.0 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×560×458 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×460 TKG品番9-0183-0105 TKG品番(2017)6-0176-0805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14681924
2023-04-30
用途:
DIYに使用

同じ寸法で他メーカ商品もあったのですが、この商品が安いのでこれに決めました。製品としてはとても良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする