※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

弁慶 ステンレスタンク ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14681994 品番
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。

容量(L)300 質量(kg)39 板厚(mm)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×437 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×440 TKG品番9-0183-0201 TKG品番(2017)6-0176-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする