※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 保存容器・調味料入れ
弁慶(本間冬治工業)の キッチンポット
弁慶 ステンレスタンク ストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14682028
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥580,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
容量(L)
500
質量(kg)
56.6
板厚(mm)
2.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×760×547
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1280×810×550
TKG品番
9-0183-0203
TKG品番(2017)
6-0176-0903