※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 保存容器・調味料入れ
弁慶(本間冬治工業)の キッチンポット
BK ステンレスタンク用絞り製台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14682116
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイズ
60・80・100L兼用
間口W×奥行D×高さH(mm)
654×454×177
車輪
Φ100(自在×2 固定×2)
材質(車輪)
ゴム製
耐荷重(kg)
200
TKG品番
9-0183-0401
TKG品番(2017)
6-0176-1101